missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Guantes y mascarillas desechables Zero Waste Box™
Recicla guantes y mascarillas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS176-M-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos mascarillas o guantes desechables de plástico no tejido.
- Aceptamos todo tipo de mascarillas desechables de plástico, como mascarillas antipolvo, FFP2 (o las llamadas N95), FFP3 y mascarillas quirúrgicas.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas
- Pequeña: 520 unidades
- Medianas: 1400 unidades
- Grandes: 2600 unidades
Residuos NO aceptados
- Mascarillas de tela, caseras o de papel
- Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
- Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
- Otros tipos de prendas protectoras
- Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
- Material esterilizado en autoclave
Especificaciones
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido