missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Guantes desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Recicla guantes desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Marca:  Terracycle™ CS45-S-ES

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17835875

  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Qué puedes reciclar

  • Guantes de vinilo, nitrilo y látex

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 600 guantes
  • Mediana: 1600 guantes
  • Grandes: 3000 guantes

Residuos NO aceptados

  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • Material esterilizado en autoclave
  • Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
  • Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
  • Otros tipos de prendas protectoras
Especificaciones

Especificaciones

7 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Small
Not Autoclavable
Recycling Box
15 lb.
25 x 25 x 46 cm
Yes
No estéril
Cardboard, Plastic
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado