missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Guantes desechables Zero Waste Box™
Recicla guantes desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS45-L-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Guantes de vinilo, nitrilo y látex
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeño: 600 guantes
- Mediana: 1600 guantes
- Grandes: 3000 guantes
Residuos NO aceptados
- Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
- Material esterilizado en autoclave
- Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
- Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
- Otros tipos de prendas protectoras
Especificaciones
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido