missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Filtros para parte superior de frasco con PES desechables

Aumente la protección de las muestras con los filtros para parte superior de frasco desechables estériles Fisherbrand con membranas de PES. Las membranas de polietersulfona (PES) ofrecen una baja unión de proteínas y un bajo nivel de extraíbles para su uso en filtración estéril y clarificación de medios de cultivo celular y suero.

Marca:  Fisherbrand™

63.24 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21836" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.98100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15963307

  • 95.00€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Alertas:

PRECAUCIÓN: Utilice solo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío. Utilice siempre una pantalla de seguridad durante los procedimientos de vacío.


Descripción

Descripción

  • La membrana de PES ofrece una baja unión de proteínas para mantener el equilibrio de proteínas
  • La membrana de PES ofrece volúmenes bajos de soluciones extraíbles para mantener la pureza de los medios de cultivo
  • Marcados con número de catálogo, tipo de membrana, tamaño de poro, número de lote y fecha de caducidad para una cómoda trazabilidad
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Esterilización por radiación gamma y envasado individual con una vida útil estéril de 5 años
  • Roscas inferiores para la fijación a frascos con tamaños de cuello de 45 mm
  • Unidades de 0,2 μM para filtración estéril
  • Unidades de 0,45 μM para la clarificación de líquidos y la eliminación de partículas

Certifications

No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes

Especificaciones

Especificaciones

No pirogénicos según Estándar de USP entre lotes
Poliestersulfona (PES)
Estéril
Unidad para parte superior de frasco
50 mm
0,45 μm
Filtración estéril de medios y suero
150 mL
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.