missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-valina, 99+ %
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Valine |
Punto de fusión | 283.5°C to 285.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Blanco |
Cloro (Cl) | 400ppm max. |
Metales pesados (como Pb) | 10ppm max. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | (CH3)2CHCH(NH2)CO2H |
Beilstein | 04, 430 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'