missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buhler Armario de puerta con cajón
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Armario de puerta con cajón
- 4 armarios 1 cajón + 2 puertas
- Armarios de suelo de laboratorio
- Anchura: 84 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Armario de puerta/cajón |
| Color | Blanco |
| Tipo de cabina | Armario de puerta y cajón |
| Fondo (métrico) | 45 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 45 x 84 x 72 cm |
| Tipo de puerta | 2 puertas |
| Altura (métrico) | 72 cm |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 1 |
| Garantía | 12 meses |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido