missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Electrodo único de platino doble
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipo:
Electrodo único
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- La combinación de electrodos de medición puros para, por ejemplo, mediciones de ión selectivo o construcciones especiales con un electrodo de referencia
- Titulaciones redox con un valor de pH constante con electrodos de vidrio como referencia y sensores únicos redox como electrodo de medición
- Aplicación de electrodos de electrolito doble para una adaptación óptima del electrolito de referencia al medio de medición.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabezal de enchufe |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Electrodo único |
| Modelo | Pt 1200 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +135 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido