missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Kit estándar de absorbancia DR/Check™
Click to view available options
Cantidad:
4/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Se utiliza para confirmar una respuesta uniforme del instrumento. El kit estándar de absorbancia DR/Check™ de Hach™ contiene cuatro viales llenos de gel con valores de absorbancia crecientes para calibrar espectrofotómetros.
Medidor de pH de bolsillo Hach™ minilab™ — Un medidor de pH impermeable de bolsillo con calibración de un solo punto y un sensor de pH de estado sólido (ISFET) sin vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rosa |
| Formato | Gel |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros (p. ej Modelos DR/800 de Hach) |
| Incluye | 4 viales |
| Cantidad | 4/paq. |
| temp | 420, 520, 560 y 610 nm |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente, lejos de la luz |
| Tipo | Patrones de absorbancia |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido