missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Tubos del detector para fumigantes
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 8
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Description
- Short-term Draegar-Tubes™ para el sistema de medición de tubos Draegar
- Mide bromuro de metilo 0,2/a
- Intervalo: De 0,2 a 8 ppm
Spécification
Spécification
| Rango de humedad | Menos de 20 mg/l |
| Intervalo de medición | De 0,2 a 8 |
| N.º de carreras | 5/2 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 8 a 4 min. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 35,6 °F a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 2 °C a 40 °C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu