missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro electrónico calibrado de acero inoxidable Durac™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
76 mm
122 mm
Clasificación IP:
IP66
IP67
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Lee temperaturas en líquidos, semisólidos y gases
- La sonda de acero inoxidable llega fácilmente a cubetas, tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitados, etc.
- Incluye documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Serializados individualmente
- Marcado CE
Certifications
Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2017, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Temperaturas de lectura en líquidos, semisólidos y gases |
| Incluye | Documentación de calibración acreditada, instrucciones en varios idiomas |
| Longitud de la sonda (imperial) | 3 in |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 76 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Resolución | 0,1 °C/F |
| Anchura (imperial) | 1,2 in |
| Mostrar más |
Los termómetros electrónicos de tubo no son adecuados para sólidos tales como artículos congelados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido