missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sistema de conexión GL 32, 2, 3 o 4 conectores, GL 32, Red PBT screw cap tapa roscada, en PBT, rojo
70.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Descripción:
2 puertos
3 puertos
4 puertos
Descripción
Práctico sistema de conexión de tubos pequeños para frascos de laboratorio y de medios GL 32 DURAN™. El adaptador del tapón del frasco simplifica la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril. Los tapones tienen una rosca GL 32 que se ajusta a los frascos cuadrados DURAN™ de 100 ml o redondos de más pequeños de 50 ml. El conector dentado de tubos está fabricado en acero inoxidable 316L y se ajusta a tubos con un diámetro interior de 3,2 mm (1/8 pulgadas). Los materiales de construcción están certificados y aprobados para el contacto con alimentos, y ofrecen una alta resistencia a la temperatura (hasta 180 °C). Los tapones son totalmente esterilizables en autoclave (121 °C / 15 minutos) y reutilizables.
- Los tapones tienen una rosca GL 32 que se ajusta a los frascos redondos más pequeños de 50 ml o a los cuadrados DURAN™ de 100 ml
- El conector macho de tubos dentado es adecuado para conectar tubos de PBT peristáltico con un diámetro interior de 3,2 mm
- Disponible con 2, 3 o 4 conectores dentados en acero inoxidable (316 L)
- Esterilizables en autoclave a 121 °C o 134 °C
- Los materiales de construcción están aprobados para el contacto con alimentos
- Se puede reutilizar múltiples de veces y tiene una larga vida útil
Especificaciones
Descripción | 4 puertos |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de bajo volumen; suministro de medios para biorreactores pequeños; biorreactor de lote-fed; circuito de perfusión para cultivo celular; oxigenación/aireación de muestras muy pequeñas; uso en microreactor químico |
Material | PBT, Acero inoxidable, PTFE, Stainless Steel, PTFE |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'