Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™ PURE GLS 80™, cuello ancho
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
Descripción
Frascos de color ámbar GLS 80™ de vidrio borosilicato tipo I de alta calidad, disponibles en tamaños de 500 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El diámetro exterior del cuello del frasco es de 80 mm, lo que permite llenar y vaciar los frascos fácilmente. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos sensibles a la luz y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de APIs sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro (métrico) | 182 mm |