missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Tapones para los oídos Zero Waste Box™
Recicla tapones para los oídos utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS44-S-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca de tapones de espuma y plástico usados.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeño: 880 tapones
- Mediana: 2400 tapones
- Grandes: 4400 tapones
Residuos NO aceptados
- Tapones de cera para los oídos
- Otros tipos de prendas protectoras
- Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
Especificaciones
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido