missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz aforado con certificado EN

Código de producto. 12044618
Click to view available options
:
Capacidad: 20L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12044618

Marca: Afora™ 5993/202E

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Prepare diluciones precisas y soluciones estándar con el matraz aforado con certificado EN Afora™. Este instrumental de vidrio de laboratorio está calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura específica.

  • Fondo plano
  • Cuerpo cónico
  • Marcas de graduación
  • Cuello cilíndrico
  • Vidrio azul oscuro

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Certificación EN
Capacidad (métrico) 20 l
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado