Learn More
Thermo Scientific™ Endonuclease V, T.maritima (5 U/μL)
Degrade el ADN con Endonuclease V, T. maritima (Endo V), una endonucleasa 3' implicada en la reparación del ADN que inicia la extracción de bases deaminadas del ADN dañado.
Marca: Thermo Scientific™ EN0141
74.67 EUR hasta el 2024-12-14
Use el código promocional "21632" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21632
Descripción
Endonuclease V, T. maritima (Endo V), es una 3'-endonucleasa involucrada en la reparación de ADN que inicia la eliminación de bases desaminadas de ADN dañado, incluidos el uracilo, la hipoxantina y la xantina (consulte la Figura 1)
Endonuclease V también es activa hacia sitios abásicos y de urea, discordancias entre pares de bases, estructuras solapadas y pseudo-Y, así como pequeñas inserciones o eliminaciones en moléculas de ADN. El sitio de fragmentación generado por Endonuclease V se encuentra en el segundo enlace de fosfodiéster 3' junto a una lesión.
Características destacadas
- Actividad óptima a temperaturas de 65 a 70°C.
Especificaciones
5 U/μl | |
Endonucleasa | |
250 U | |
Endonuclease V |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.