missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada

Código de producto. 10758081
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
200 mL
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10758081

Marca: Lenz Laborglasintrumente 03021946

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con escala (aprox. volumen /ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material:DURAN™

Specifica

Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma NS 19/26
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato