missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
It is employed to make flavoring compounds and essences, as a flavoring agent and to flavor animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea para fabricar compuestos aromatizantes y esencias, como agente aromatizante y para dar sabor a los alimentos para animales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de ignición. Mantener lejos de cargas electrostáticas.
Se emplea para fabricar compuestos aromatizantes y esencias, como agente aromatizante y para dar sabor a los alimentos para animales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de ignición. Mantener lejos de cargas electrostáticas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl isobutyrate |
Punto de fusión | -88°C |
Densidad | 0.869 |
Punto de ebullición | 108°C to 110°C |
Temperatura de inflamación | 13°C (55°F) |
Olor | Pleasant |
Índice de refracción | 1.387 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN2385 |
Beilstein | 773846 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'