Learn More
Deltalab™ Tubos para centrífuga de polipropileno Eurotubo con tapones
Los tubos para centrífuga de polipropileno Eurotubo con tapones verdes están disponibles en versiones estériles o no estériles. El faldón externo permite que los tubos permanezcan independientes. Los tapones se deben aflojar al esterilizar en autoclave.
Marca: Deltalab™ 401402
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Esterilizable en autoclave
- Tapón verde de HDPE
- Faldón externo
- Tapón preajustado
Especificaciones
Tubo para centrífuga | |
15.000 x g | |
Transparente | |
Polipropileno | |
250 paq. | |
Estéril | |
102,9 mm |
16,2 mm | |
Verde | |
12 mL | |
1500/Paq. | |
Caja | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |