missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excelta™ Pinzas de precisión Excelta™ con puntas fuertes rectas

Código de producto. 11723266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longitud (métrico):
12.06 cm
Material:
Acero al carbono
Precisión:
Alto
Diseñar:
00 D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11723266

Marca: Excelta™ 00D

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Precision Tweezers feature strong tips for long life.

Strong tips for long life

  • Anti-magnetic stainless steel or Carbon Steel

Especificaciones

Estilo de punta Punta fuerte recta con extremo serrado
Diseñar 00 D
Longitud (imperial) 4,75 in
Material Acero al carbono
Longitud (métrico) 12.06 cm
Tipo de producto Pinzas electrónicas
Cantidad (n.º por caja) Unidad
Altura del cuerpo (imperial) 0.015 in.
Altura del cuerpo (métrico) 0.03 cm
Precisión Alto
Grosor 30,23 cm (0.09 pulg)
Anchura del cuerpo (imperial) 0.32 in.
Anchura de la punta 0.0177 in.
Anchura del cuerpo (métrico) 0.8 cm
Anchura de la punta (métrico) 0.044 cm
Grosor de la punta (imperial) 0.0098 in.
Grosor de la punta (métrico) 0.249 mm
Modelo High-precision
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado