Learn More
Thermo Scientific™ Cfr10I (BsrFI) (10 U/μL)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
ADN lambda digerido con Cfr10I (BsrFI), agarosa al 1 %, 61 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | Cfr10I (BsrFI) |
| Tampón compatible | Tampón único (10X tampones Cfr10I (BsrFI)) |
| Sensible a la inactivación del calor | No |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 200 unidades |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.