missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ KspAI (HpaI) (10 U/μL)

Código de producto. p-4521829 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10509130

Marca: Thermo Scientific™ ER1031

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La enzima de restricción KspAI (HpaI) reconoce los sitios GTT^AAC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón B (isoesquizómeros: HpaI).

ADN lambda digerido con KspAI (HpaI), agarosa al 0,7 %, 14 sitios de escisión

Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.

5'..G T T▵A A C...3'

3'..C A A▵T T G...5'

Nota:

La concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima KspAI (HpaI)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado