missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 TG Telescopic Probes
Measure dose and dose rate at a secure distance for all situations where an extended range is required or high radiation may occur.
Marca: Thermo Scientific™ 425405310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Measure dose and dose rate at a secure distance for all situations where an extended range is required or high radiation may occur with the Thermo Scientific™ FH 40 TG Telescopic Probe, which attaches to the Thermo Scientific™ FH 40 GL Digital Survey Meter.
- Determina simultáneamente la dosis y la tasa de dosificación medida en el extremo del operador, junto con la tasa de dosificación medida en el extremo de la sonda
- Incorpora un altavoz integrado y la capacidad de registrar hasta 256 mediciones para su posterior recuperación en un ordenador mediante una interfaz serie con infrarrojos
- Gran pantalla digital retroiluminada con funciones gráficas, basadas en menú y controladas por el operador, proporcionan una interfaz fácil de utilizar
- Diseño modular que facilita el intercambio de componentes
- Ampliable hasta 4 m
- Material de fibra de vidrio reforzado, aislante y totalmente impermeable
- Pesa la mitad que los teledetectores convencionales
- Sondas intercambiables para distintas tareas de medición
- «Sondas inteligentes» con calibración individual
- El detector estándar FHZ 612 contiene dos tubos GM de energía compensada
- Permite definir niveles sonoros de alarma independientes para cada detector
- Las opciones incluyen 25,4 × 25,4 mm (1 x 1 pulg) Cabezal detector NaI para alta sensibilidad gamma, cabezal detector de neutrones y sonda sensible a beta; las opciones también incluyen caja de aluminio y FH 40 G-X
- Unidad de visualización (FH 40 G sin detector interno)
Recomendada para:
- Plantas de energía nuclear
- Industria nuclear
- Industria de reciclaje
- Respuesta de emergencia
- Servicios contra incendios
- Medicina nuclear
- Investigación
Especificaciones
FH 40 TG-10; intervalo de energía: De 60 keV a 1,3 MeV | |
Dos tubos GM con compensación de energía (gama alta y baja) | |
950 mm | |
3,2 in | |
Material de fibra de vidrio reforzado, aislante y totalmente impermeable | |
6,6 lb | |
2 in | |
Dependiente de la sonda utilizada |
De 60 keV a 1,3 MeV | |
38 in | |
Tubo proporcional (suministrado solo con el modelo TeleProbe40GL) de 10 µR/h a 10 R/h (de 100 nSv/h a 100 mSv/h) | |
80 mm | |
De 0,01 µSv/h a 10 Sv/h | |
3 kg | |
52 mm | |
Sonda telescópica |