missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Autoclaves de sobremesa SterilElite™

Código de producto. 15525199 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 L
Fondo exterior (métrico):
66 cm
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15525199

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Combinan un diseño compacto con un alto rendimiento, fiabilidad y seguridad

Diseño inteligente para su elección profesional.

  • El sistema de control por microprocesador proporciona nueve programas totalmente automáticos, incluida adición de agua, esterilización y secado
  • Ocho ciclos de esterilización preinstalados; los ciclos personalizados no son una opción para SterilElite16 o 24
  • Dos mecanismos independientes de comprobación del nivel de agua: nivel de depósito de agua y nivel de agua de la cámara
  • Función de secado automático
  • Dispositivo de bloqueo automático de puerta a presión
  • Cámara protegida por interruptor de presión y válvula de seguridad de presión de vapor
  • El botón de liberación de vacío/presión interrumpe el suministro de alimentación, vacía la cámara de presión y libera el vacío de la cámara de forma simultánea
Pilotos indicadores:
  • PUERTA ABIERTA: no se ha cerrado completamente la puerta; todas las funciones se detienen
  • BAJO NIVEL DE AGUA: el nivel de agua es demasiado bajo
  • COMPLETO: todo el ciclo se ha procesado correctamente y está completo

Información de órdenes

Impresora no incluida.

Especificaciones

Fondo exterior (imperial) 26 pulg
Fondo exterior (métrico) 66 cm
Capacidad (imperial) 25.4 qt.
Capacidad (métrico) 24 L
Fondo de la cámara (métrico) 432 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 10.23 in.
Fondo de la cámara (imperial) 17.71 pulg
Diámetro de la cámara (métrico) 259.8 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de vapor
Longitud (imperial) 26.0 in.
Altura exterior (imperial) 17.32 pulg
Altura exterior (métrico) 44 cm
Longitud (métrico) 660 mm
Modelo Front-loading
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
Temperatura (métrico) 121, 135 °C
Peso (métrico) 56 kg
Altura de la cámara (métrico) 228 mm
Altura de la cámara (imperial) 9 in.
Incluye Ocho ciclos previamente instalados
Frecuencia 50/60 Hz
Programable Secado automático
Tensión 230 V
Vataje 1800 W
Anchura exterior (imperial) 21.25 pulg
Anchura exterior (métrico) 54 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 660 x 540 x 440 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado