Learn More
Liebherr™ FKvsl Series Premium Forced Air Refrigerators
Maintain a uniform temperature and consistent humidity level throughout the interior. Liebherr™ FKvsl Series Premium Forced Air Refrigerators are made of premium stainless steel, ergonomically designed and easy to clean. Available in various sizes with either a solid steel or glazed glass door.
Marca: Liebherr™ FKvsl 2610
Detalles adicionales : Peso : 46.00000kg
Descripción
- Refrigeración dinámica mediante aire forzado: Enfría rápidamente y cuenta con un interruptor de ventilador que se acciona a través de la puerta que evita que el aire caliente del exterior entre en el aparato cuando está abierto
- Carcasa de acero inoxidable: Fabricada con una aleación de acero muy robusta y extremadamente higiénica, ideal para el sector profesional
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento con compresores, condensadores, ventiladores y otros componentes de alta calidad
- Pantalla digital de temperatura: Permite a los usuarios ver fácilmente la temperatura interior con el grado exacto desde el exterior
- Puerta basculante con asa de barra y bisagras reversibles: Diseño elegante y ergonómico apto para cualquier espacio, fácil de limpiar y fácil de abrir incluso con un uso constante
- Recipiente interior de plástico sin juntas: El interior termoformado de una sola pieza es extremadamente fácil de limpiar, robusto y duradero, y está fabricado con poliestireno reciclable respetuoso con el medio ambiente
- Estantes de rejilla ajustables: Los robustos estantes pueden ajustarse en altura, por lo que la disposición interior puede variar en función de los artículos de diversos tamaños que se vayan a almacenar, tanto en posición vertical como horizontal
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Mínimo efecto invernadero y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono y con una eficiencia energética extraordinaria
Especificaciones
Frigorífico de uso general | |
1°C a 15°C | |
Cierre automático SwingLine | |
Derecha Intercambiable | |
45 kg | |
Plástico blanco termoformado de una pieza | |
Plata | |
Patas regulables | |
Puerta maciza | |
FKvsl 2610 | |
61 x 60 x 125 cm | |
125 cm | |
1,0 A | |
220 - 240 V 50 Hz 1,0 A | |
0,786 kWh / 24 h | |
46 kg |
240 L | |
R 600a | |
1 | |
5 (4 Ajustable) Rejilla | |
Acero inoxidable | |
Digital, externo | |
Mecánico | |
Automático | |
Techo | |
Cierre con llave | |
61 cm | |
60 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
51 kg |