missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ FKvsl Series Premium Forced Air Refrigerators

Maintain a uniform temperature and consistent humidity level throughout the interior. Liebherr™ FKvsl Series Premium Forced Air Refrigerators are made of premium stainless steel, ergonomically designed and easy to clean. Available in various sizes with either a solid steel or glazed glass door.

Marca:  Liebherr™ FKvsl 2613

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15776828

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Refrigeración dinámica mediante aire forzado: Enfría rápidamente y cuenta con un interruptor de ventilador que se acciona a través de la puerta que evita que el aire caliente del exterior entre en el aparato cuando está abierto
  • Carcasa de acero inoxidable: Fabricada con una aleación de acero muy robusta y extremadamente higiénica, ideal para el sector profesional
  • Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento con compresores, condensadores, ventiladores y otros componentes de alta calidad
  • Pantalla digital de temperatura: Permite a los usuarios ver fácilmente la temperatura interior con el grado exacto desde el exterior
  • Puerta basculante con asa de barra y bisagras reversibles: Diseño elegante y ergonómico apto para cualquier espacio, fácil de limpiar y fácil de abrir incluso con un uso constante
  • Recipiente interior de plástico sin juntas: El interior termoformado de una sola pieza es extremadamente fácil de limpiar, robusto y duradero, y está fabricado con poliestireno reciclable respetuoso con el medio ambiente
  • Estantes de rejilla ajustables: Los robustos estantes pueden ajustarse en altura, por lo que la disposición interior puede variar en función de los artículos de diversos tamaños que se vayan a almacenar, tanto en posición vertical como horizontal
  • Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Mínimo efecto invernadero y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono y con una eficiencia energética extraordinaria
Especificaciones

Especificaciones

Frigorífico de uso general
1°C a 15°C
Cierre automático SwingLine
Derecha Intercambiable
45 kg
Plástico blanco termoformado de una pieza
Plata
Patas regulables
Puerta de cristal doble
FKvsl 2613
61 x 60 x 125 cm
125 cm
1,0 A
220 - 240 V 50 Hz 1,0 A
1,030 kWh / 24 h
60 kg
250 L
R 600a
1
5 (4 Ajustable) Rejilla
Acero inoxidable
Digital, externo
Mecánico
Automático
Techo
Cierre con llave
61 cm
60 cm
220/240 V
50 Hz
65 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales