missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Carro Flexi-Bin
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Incluye:
Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco de 2,54 cm (1 pulg), asas de caucho, contenedor de polietileno extraíble de 25,4 cm (8 pulg) (F), tres divisores de polietileno largos de 51,43 cm (20,25 pulg) y cuatro cortos de 38,73 cm (15,25 pulg), ruedas de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, dos con bloqueo de pie, etiqueta de identificación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para un transporte seguro de material de vidrio y recipientes químicos
- Bandeja de polietileno extraíble y resistente a la corrosión; opción de 10 o 20 cm de profundidad; las bandejas son intercambiables
- Se suministra con tres divisores de polietileno largos y cuatro cortos para compartimentar el depósito y asegurar los elementos de forma segura
- Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco glaciar con revestimiento de polvo y asas de caucho
- Abra el estante inferior para almacenamiento adicional
- Cuatro ruedas de 10 cm de diámetro (dos con bloqueo)
- Completamente ensambladas
- Garantía de por vida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro Flexi-bin |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 34,88 x 19 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte seguro de instrumental de vidrio y recipientes químicos |
| Altura (imperial) | 36,38 in |
| Altura (métrico) | 92,4 cm |
| Incluye | Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco de 2,54 cm (1 pulg), asas de caucho, contenedor de polietileno extraíble de 25,4 cm (8 pulg) (F), tres divisores de polietileno largos de 51,43 cm (20,25 pulg) y cuatro cortos de 38,73 cm (15,25 pulg), ruedas de 10,16 cm (4 pulg) de diámetro, dos con bloqueo de pie, etiqueta de identificación |
| Longitud (imperial) | 34,88 in |
| Longitud (métrico) | 88,6 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 400 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 181 kg |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido