missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Tubos metálicos flexibles

Código de producto. 15234323
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
2 conectores M24 x 1,5 hembra
2 conectores M30 x 1,5 hembra
2 conectores M38 x 1,5 hembra
Tamaño:
1,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño unitSize
15234323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15274313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15284313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15204323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15214323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15224323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15244323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
15254323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15274323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15284323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15234323

Marca: JULABO™ 8930274

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para uso con el sistema de control de temperatura/sistema de proceso PRESTO™. Aislamiento triple para uso de hasta 350 °C.

  • Tubos metálicos flexibles
  • Triple aislamiento
  • - 100 ... + 350 °C.

Longitudes y conexiones disponibles:

  • 1 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
  • 1,5 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 2 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 3 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 5 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5

Especificaciones

Descripción Tubos metálicos
Para utilizar con (equipo) JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, Presto™ A85, PRESTO™ A85t
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Material metálica
Tamaño 3 m
Tipo de conexión 2 conectores M30 x 1,5 hembra
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.