missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Half Area Microplate
PARA USO EN MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA La™ 200 96microplaca sin tratamiento Greiner Bio-One FLUOTRAC-Well es adecuada para proteínas y péptidos no polares.
362.00€
Especificaciones
Formato | Zona media |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Adherencia media |
Material | Polystyrene |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10033783
|
Greiner Bio-One
675095 |
Sin tratar | N/A | ||||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Reducción del volumen de muestra en 50 hasta un %
- Sta
Especificaciones
Zona media | |
Adherencia media | |
96 | |
40 | |
40/Cs. |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
No estéril | |
10 |