missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robin™ Cubierta de dos vertientes
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
11 L
26 L
Material:
Acero inoxidable
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Para su uso con baños de agua de teflón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Para utilizar con (equipo) | Para depósito de baño de PTFE a 100 °C |
| Material | Policarbonato |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido