missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Incubadoras Galaxy™ 48 R.

Cuando se requiere un alto nivel de aislamiento de cultivo celular o se dispone de un espacio muy limitado en el laboratorio, el Galaxy 48R apilable es la opción correcta. La desinfección a alta temperatura, una cámara sin costuras y un diseño sin ventilador hacen que sea fácil de limpiar y proporciona una alta protección contra la contaminación.

Marca:  Eppendorf™ CO48312061

Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.

Código de producto. 15783395

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Tamaño reducido: se puede utilizar en laboratorios más pequeños.
  • Gran pantalla retroiluminada con menú de ayuda en pantalla.
  • Control y registro de datos de temperatura, CO2 , aperturas de puertas y alarmas.
  • El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable.
  • El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme.
  • Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras.
  • Consumo de gas bajo.
  • Relé de alarma integrado.
  • Opciones disponibles basadas en el número de modelo:
    • Control de gas de O2.
    • Paquete de humedad.
    • Desinfección a alta temperatura (4 horas a 120 °C).
    • Control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos).
    • Puerta de vidrio interior de dos divisiones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Fuente de alimentación internacional, desinfección a alta temperatura, paquete de humedad
Acero inoxidable
0,1 al 19 %
Incubadora de CO2
48 l
Sensor de IR
Del 0,1 al 19 % de control de O2
Puerta interior de 2 divisiones
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado