missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Cepillos para tubos de ensayo Assistent™
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
300 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con extremo de algodón
- Disponible para una gama de tubos de diferentes longitudes y diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para tubos de ensayo |
| Dimensiones (L x An) | 80 x 20mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos de 16 a 20 mm de diámetro |
| Incluye | Extremo de algodón |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Alambre galvanizado |
| Cantidad | 1 unidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido