missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,140 a 0,150 g/ml
De 0,150 a 0,160 g/ml
De 0,160 a 0,170 g/ml
De 0,170 a 0,180 g/ml
De 0,180 a 0,190 g/ml
De 0,600 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/ml
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,900 a 1,000 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,300 a 1,400 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,400 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,700 g/ml
De 1,700 a 1,800 g/ml
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | ±0,001 |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,250 a 1,300 g/ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido