Learn More
Gibco™ BGJb Medium
Desarrollado para el crecimiento de huesos largos de rata fetal en medio definido químicamente
Marca: Gibco™ 12591038
Descripción
BGJb es un medio modificado por Sylvia Fitton-Jackson a partir del medio BGJ original desarrollado por Biggers, Gwatkin, y Judah. El medio BGJb crea condiciones favorables para el crecimiento y la calcificación de los huesos fetales.
- Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin HEPES
- Contiene niveles más altos de aminoácidos y glucosa, y una mayor capacidad de amortiguamiento para mejorar las condiciones de crecimiento y calcificación del hueso fetal
- BME no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento y requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,5 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Medio BGJb Gibco se fabrica en en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
Huesos fetales | |
1 X | |
Medio BGJb | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.