Learn More
Gibco™ Streptomycin Sulfate
Antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de Streptomyces griseus
Marca: Gibco™ 11860038
174.43 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
El sulfato de estreptomicina actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y a la muerte de las bacterias susceptibles. El sulfato de estreptomicina es altamente activo contra gramnegativos con alguna actividad contra bacterias grampositivas.
- Disponible como 100 g en polvo
- Se utiliza solo o en combinación con penicilina para la prevención de contaminación bacteriana de cultivos celulares
- Los intervalos de las concentraciones de trabajo recomendados oscilan entre 50 y 100 μg/ml
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones conforme buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Estreptomicina | |
100 g |
De 50 a 100 μg/ml | |
Polvo | |
Selección bacteriana | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.