missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonics & Materials Glass Cooling Cell with Water Jacket
Used to ensure that temperature sensitive samples stay cold, available in a variety of sizes
Marca: Sonics & Materials 830-00010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Inlet and outlet require 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing
Especificaciones
Cooling Cell | |
100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sonics & Materials Glass Cooling Cell with Water Jacket > 100 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido