missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Pipetas graduadas de vidrio de clase A

Código de producto. p-8002199
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12073403

Marca: Afora™ A6031

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro exterior (métrico) 40,64 mm
Material PEEK
Para utilizar con (aplicación) Una pieza de ajuste manual
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Conector
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado