missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Lamas de vidrio

Código de producto. 11802350
Click to view available options
Edges:
45°
90 °, corte
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50

Código de producto. 11802350

Marca: Rogo Sampaic™ BPB027

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

Especificaciones

Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90 °, corte
Material Vidrio
Color Blanco
Cantidad 50/Paq.
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado