missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de boca rebordeada, con cierre tipo cangrejo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Mientras que algunos frascos y matraces se utilizan para el cultivo de microorganismos, los frascos de boca rebordeada se utilizan principalmente para el muestreo (por ejemplo, en la industria láctea).
- El cierre tipo cangrejo permite una apertura y un cierre prácticos
- Se entrega con cierre tipo cangrejo
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Toma de muestras; Almacenamiento y transporte de cultivos líquidos; Preparación de medios de cultivo y cultivación |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), porcelana, metal, caucho |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material del cierre | Porcelain, Metal, Rubber |
Diámetro (métrico) | 95 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'