missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Glassware Washer Rack
Racks for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS
Marca: Labconco™ 4668700
Detalles adicionales : Peso : 7.25750kg
Descripción
- Gradillas y accesorios para su uso con las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
- La gradilla de husillo superior pequeña tiene un diseño de alta capacidad con 60 husillos, 60 tapones de husillo, 12 tapones de brazo de husillo y brazo de lavado de herramientas de husillo para la limpieza de material de laboratorio pequeño de cuello estrecho en lavadoras de instrumental de vidrio Labconco. acero inoxidable 304 El número de catálogo para FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage incluye los rieles de deslizamiento superiores para su instalación.
- La gradilla de husillo inferior pequeña tiene un diseño de alta capacidad con 60 husillos, 60 tapones de husillo, 12 tapones de brazo de husillo y brazo de lavado de herramientas de husillo para la limpieza de material de laboratorio pequeño de cuello estrecho. Puede utilizarse en lugar de cualquier gradilla inferior en las lavadoras de instrumental de vidrio Labconco. acero inoxidable 304
- La gradilla con husillo superior está diseñada para el instrumental de laboratorio de cuello estrecho en lavadoras de vidrio Labconco. Incluye 36 husillos, 36 pinzas de altura de ajuste, 18 soportes de vidrio, 10 pinzas de husillos pequeños, 36 tapones de husillo, 12 tapones de brazo de husillo. acero inoxidable 304 El número de catálogo para FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage incluye los rieles de deslizamiento superiores para su instalación.
- La gradilla estándar superior está abierta para adaptarse a las inserciones de accesorios que se adaptan a sus necesidades de instrumental de laboratorio (se vende por separado). Acero inoxidable tipo 304 Incluye brazo de lavado. Se puede utilizar en cualquier lavadora de instrumental de vidrio Labconco. El número de catálogo para FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage incluye los rieles de deslizamiento superiores para su instalación.
- La gradilla de husillo inferior está diseñada para el instrumental de laboratorio de cuello estrecho. Incluye 36 husillos, 36 pinzas de altura de ajuste, 18 soportes de vidrio, 10 pinzas de husillos pequeños, 36 tapones de husillo, 12 tapones de brazo de husillo. Acero inoxidable tipo 304 Se incluye una con cada FlaskScrubber o FlaskScrubber Vantage. Se puede utilizar en lugar de la gradilla estándar inferior en las lavadora de instrumental de vidrio SteamScrubber
- La gradilla estándar inferior está abierta para adaptarse a las inserciones de accesorios que se adaptan a sus necesidades de instrumental de laboratorio (se vende por separado). Acero inoxidable tipo 304 Se incluye con cada SteamScrubber. Puede utilizarse en lugar de la gradilla de husillo inferior en cualquier lavadora FlaskScrubber o FlaskScrubber Vantage.
Especificaciones
Gradilla estándar superior, FlaskScrubber y FlaskScrubber Vantage | |
Gradilla para lavadora | |
Labconco FlaskScrubber o FlaskScrubber Vantage | |
52,8 cm | |
15,2 cm | |
52,8 cm | |
54,6 cm | |
9,1 kg |
Acero inoxidable | |
Gradilla estándar superior, FlaskScrubber y FlaskScrubber Vantage | |
20,8 in | |
6 in | |
20,8 in | |
21,5 in | |
20 lb | |
1 unidad |