missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ Two Color Labeling Ribbons With Panel
GlobalMark™ Printer Ribbonstony are super-tough, smear-proof GlobalMark™ ribbons that ensure your printed text lasts for years outdoors and in industrial environments.
Marca: Brady™ 076762
Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg
Descripción
- Los paneles de 406,4 mm (16 pulgadas) de dos colores diferentes permiten a los usuarios imprimir dos colores en una etiqueta sin tener que intercambiar cintas
- La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
- Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas brillantes o muy lisas, como poliéster ultraagresivo B-483 y poliéster permanente B-423 de Brady™
- Las cintas se envían de forma autónoma en cartuchos que caen directamente en la Impresora GlobalMark™ y "encajan" en su lugar
Especificaciones
Cinta de etiquetado de dos colores | |
Impresora GlobalMark™ | |
105 mm | |
Cinta negra/roja de 105 mm | |
1 rollo |
Rojo | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |