missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ GlobalMark™ Two Color Labeling Ribbons With Panel

GlobalMark™ Printer Ribbonstony are super-tough, smear-proof GlobalMark™ ribbons that ensure your printed text lasts for years outdoors and in industrial environments.

Marca:  Brady™ 076782

Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11599303

  • 358.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Los paneles de 406,4 mm (16 pulgadas) de dos colores diferentes permiten a los usuarios imprimir dos colores en una etiqueta sin tener que intercambiar cintas
  • La formulación de resina de la serie R4400 ofrece una excelente resistencia a disolventes, arañazos y altas temperaturas cuando se imprime en el material de etiqueta adecuado
  • Recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas brillantes o muy lisas, como poliéster ultraagresivo B-483 y poliéster permanente B-423 de Brady™
  • Las cintas se envían de forma autónoma en cartuchos que caen directamente en la Impresora GlobalMark™ y "encajan" en su lugar
Especificaciones

Especificaciones

Cinta de etiquetado de dos colores
Impresora GlobalMark™
105 mm
Cinta roja y azul de 105 mm
1 rollo
Rojo
60 m
60 m x 105 mm
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales