Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glicina, grado de electroforesis, +99,5 %
Descripción
La glicina se utiliza como un componente de los tampones de desplazamiento de Tris-glicina y Tris-glicina-SDS para la electroforesis en gel de poliacrilamida. La glicina es también un componente del tampón de transferencia Towbin para Western blot. Neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de receptores NMDA.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
La glicina se utiliza como un componente de la Tris-glicina y de la Tris-glicina-SDS para la electroforesis en gel de poliacrilamida. La glicina es también un componente del tampón de transferencia de Towbi para la electrotransferencia. Neurotransmisor inhibitorio en la médula espinal, regulador alostérico de receptores NMDA.
Solubilidad
Libremente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine |
| Punto de fusión | ∽245°C (decomposition) |
| pH | 5.97 |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | H2NCH2CO2H |
| Beilstein | 635782 |
| Índice Merck | 14,4491 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water |
| Densidad | 1.595 |
| Cantidad | 250 g |
| Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.