missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Frascos octogonales de tereftalato de polietileno Gosselin™
Click to view available options
Capacidad:
16,9 oz, 500 ml
250 ml
33,8 oz, 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Color del tapón:
Natural
Envase:
A granel
Empaquetado con película retráctil
Paquete en bandeja con película
Descripción
- Tereftalato de polietileno resistente a roturas (PET) con transparencia equivalente al cristal
- Graduaciones moldeadas
- Tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de seguridad
- Empaquetado con o sin bandeja en bolsa exterior plegada
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 4,2 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4,2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2 in |
Material | PET |
Longitud (métrico) | 53 mm |
Envase | Empaquetado con película retráctil |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 53 mm |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'