missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Espátula de muestreo de poliestireno

Código de producto. 11729525
Click to view available options
Longitud (métrico):
63 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
paquete de 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11729525

Marca: Gosselin™ SPA601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Envasado en bolsas resellables a prueba de manipulación

  • Poliestireno (PS)
  • Envasado en bolsas resellables a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Esterilidad Estériles
Color Blanco
Tipo de producto Espátula de muestreo
Incluye Certificado despegable
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 63 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado