missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles lisos para análisis cualitativos y técnicos, grado C 140, discos
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
185 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con >95 % de alfa-celulosa
- Filtrado medio rápido
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 140 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
| Particle Retention | 7-11 μm |
| Velocidad de filtración | De 20 s |
| Grado | C 140 |
| Cantidad | 50/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,3 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 185 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido