missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Blue Gradations

Código de producto. p-8002216 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10674723

Marca: Buerkle™ 75030050

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cilindro de medición de forma alta, según DIN 12 680 (vidrio)/ISO 6706, con base hexagonal. Para su uso en laboratorios, químicos, talleres, trabajos de campo al aire libre y en cualquier lugar donde se tengan que realizar mediciones volumétricas durante la producción.

  • PP, muy transparente
  • Clase B (DIN 12681 / ISO 6706)
  • Graduación en azul con anillos en los puntos principales
  • A prueba de rotura.
  • Calibrado en pulgadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad Categoría B DIN 12681/ISO 6706
Báscula Grabado
Diámetro (métrico) 27 mm
Incluye Graduación en azul con anillos en los puntos principales
Cantidad 1
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 200 mm
Tipo Probeta graduada
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado