missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Casquillo reductor para 0,64 cm (1/4 pulg) Conectores
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
3,175 mm
6,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma una junta fiable
- Reutilizable
- El material blando, forma una sujeción suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme de reducción |
| Diámetro (imperial) interior | 1/8 pulg |
| Longitud (métrico) | 7,2 mm |
| Anchura (métrico) | 9,6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Conectores de 1,58 mm (1/4 pulg) |
| Material | Grafito |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 3,175 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido