missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro de laboratorio de líquido en vidrio de bolsillo H-B Durac Plus; llenado de líquido original
Estos termómetros de laboratorio de líquido en vidrio de bolsillo H-B Durace Plus cuentan con una carcasa para protegerlos contra roturas y son compactos (160 mm), lo que los convierte en ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación sobre la marcha.
18.60€ - 20.39€
Especificaciones
Tipo de inmersión | inmersión total |
---|---|
Longitud (métrico) | 160 mm |
Tipo de producto | Termómetro |
Longitud (imperial) | 6,3 in |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17511295
|
SP Bel-Art™
B60770-0400 |
De -10 °C a 100 °C | ± 1 °C | Carcasa de plástico con abertura |
18.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17521295
|
SP Bel-Art™
B60770-1100 |
De -10 °C a 100 °C | ± 1 °C | Carcasa de plástico cerrada |
20.39€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17541295
|
SP Bel-Art™
B60770-1800 |
De -10 °C a 100 °C | ± 1 °C | Carcasa metálica cerrada |
19.54€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sin mercurio; contiene líquido orgánico azul contra vidrio posterior blanco sin plomo
- Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
- Trazables a NIST
- Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Las opciones de carcasa son, entre otras:
- Apertura de plástico: recubierto en plástico con una apertura
- Plástico cerrado: ubicado en carcasa de plástico extraíble
- Metal cerrado: ubicado en una carcasa de metal extraíble
- Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
inmersión total | |
160 mm | |
Termómetro | |
6,3 in |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- H-B DURAC PLUS POCKET LIQUID-IN-GLASS LAB THERMOME
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto