missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
8 L
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Nesting and stacking with lid.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Longitud (métrico) | 491 mm |
| Material | HDPE |
| Tipo | Dispensing Tray |
| Anchura (métrico) | 337 mm |
| Longitud (imperial) | 19.3 in. |
| Altura (imperial) | 3.5 in. |
| Anchura (imperial) | 13.3 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido