missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Cápsula de porcelana Haldenwanger™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
22 ml
52 ml
75 ml
90 ml
100 ml
150 ml
200 ml
600 ml
Tipo:
Cápsula con boquilla de vertido
Cápsula de evaporación
Tamaño de la unidad:
3 PCS
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
Descripción
- Fondo plano
- Crisol de porcelana
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Cápsula de evaporación |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Diámetro (métrico) | 120 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido